ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12122 H1L5

12441 H5L16

JOHNS MANVILLE 12441 H5L16

8-5/8" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code

No parte

12441 H5L16

Nº de pieza de BDI

18221144

PRECIO
$ 1,264.95 / CU
$ 1,908.73 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.98
UNSPSC
31411705
EAN
0827834047519
Código del diseño genérico
J/M_LPD
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
12441 H5L16
Peso/LBS
2.1581
Descripción larga
8-5/8" Shaft Dia; 10-5/8" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
Diámetro del eje
8.625 pulgadas | 219.075 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Agujero de la carcasa
10.625 pulgadas | 269.875 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros