ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

125X145X13A VITÓN

125X145X13A VITÓN

HARWAL 125X145X13A VITÓN

Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 145MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

No parte

12514513AV

Nº de pieza de BDI

445083

PRECIO
$ 164.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
UNSPSC
31181611
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
125 145 13A VITON
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
Lip Seal; 125MM Shaft Dia; 145MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.709 pulgadas | 145 milímetros
Diámetro del eje
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13 milímetros