ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4.375X6.000X.500ADL

125X152X13ADL

HARWAL 125X152X13ADL

125MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code

No parte

12515213ADL

Nº de pieza de BDI

445111

PRECIO
$ 42.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
125 152 13ADL
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
125MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 152 milímetros
Diámetro del eje
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13 milímetros