ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1268948 / 12.688X14.5X0.813 HDSF2 VT

1268948 / 12.688X14.5X0.813 HDSF2 VT

1268948 / 12.688X14.5X0.813 HDSF2 VT

SKF 1268948 / 12.688X14.5X0.813 HDSF2 VT

12-11/16" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code

No parte

1268948

Nº de pieza de BDI

22780089

PRECIO
$ 1,508.44 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.57
UNSPSC
31411705
EAN
0085311502481
Código del diseño genérico
C_R_HDSF2
Material del Labio
PTFE | Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSF2
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1268948
Peso/LBS
3.457
Descripción larga
12-11/16" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; PTFE | Viton Lip; Solid Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSF2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro del eje
12.688 pulgadas | 322.275 milímetros
Agujero de la carcasa
14.5 pulgadas | 368.3 milímetros
Ancho real
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros