ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1.500X2.125X.312ADL

126X164X16ADL FPM

HARWAL 126X164X16ADL FPM

126MM Shaft Dia; 164MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code

No parte

12616416ADLV

Nº de pieza de BDI

445134

PRECIO
$ 227.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
ADL
Otras características
Press Fit Mounting | Low Pressure
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
12616416ADLV
Descripción larga
126MM Shaft Dia; 164MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; ADL Seal Design Code
Diámetro del eje
4.961 pulgadas | 126 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Agujero de la carcasa
6.457 pulgadas | 164 milímetros