ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

14477 / 1.437X1.987X0.276 HMSA7 S

132713TC-BX

DICHTOMATIK 132713TC-BX

1-3/8" Shaft Dia; 2.717" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code

No parte

75020206

Nº de pieza de BDI

879944

PRECIO
$ 17.44 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886250401
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
132713TC
Descripción larga
1-3/8" Shaft Dia; 2.717" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Agujero de la carcasa
2.717 pulgadas | 69.012 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros