ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13415 / 1.328X2.031X0.313 CRW1 R

12456 / 1.25X2X0.25 CRW1 R

13415 / 1.328X2.031X0.313 CRW1 R

SKF 13415 / 1.328X2.031X0.313 CRW1 R

1-21/64" Shaft Dia; 2-1/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

13415

Nº de pieza de BDI

1241573

PRECIO
$ 64.15 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012188
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13415
Peso/LBS
0.087
Descripción larga
1-21/64" Shaft Dia; 2-1/32" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
2.031 pulgadas | 51.587 milímetros
Diámetro del eje
1.328 pulgadas | 33.731 milímetros
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros