ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13418 / 1.328X2.227X0.313 CRW1 R

31135 / 3.125X3.811X0.355 CRW1 R

13418 / 1.328X2.227X0.313 CRW1 R

SKF 13418 / 1.328X2.227X0.313 CRW1 R

Lip Seal; 1-21/64" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

No parte

13418

Nº de pieza de BDI

1241574

PRECIO
$ 37.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012195
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRW1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13418
Peso/LBS
0.092
Descripción larga
Lip Seal; 1-21/64" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
2.227 pulgadas | 56.566 milímetros
Diámetro del eje
1.328 pulgadas | 33.731 milímetros