ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

135214DM

135214DM

DICHTOMATIK 135214DM

1.35" Shaft Dia; 2.181" Housing Bore; 0.495" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.495" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; DM Seal Design Code

No parte

75004370

Nº de pieza de BDI

877651

PRECIO
$ 27.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
TSM_DM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
DM
Otras características
Fully Rubberized Inner Case | 2 Springs
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
135214DM
Descripción larga
1.35" Shaft Dia; 2.181" Housing Bore; 0.495" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.495" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; DM Seal Design Code
Ancho real
0.495 pulgadas | 12.573 milímetros
Diámetro del eje
1.35 pulgadas | 34.29 milímetros
Ancho nominal
0.495 pulgadas | 12.573 milímetros
Agujero de la carcasa
2.181 pulgadas | 55.397 milímetros