ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

135257SP-H-BX

DICHTOMATIK 135257SP-H-BX

1.35" Shaft Dia; 2.571" Housing Bore; 0.706" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.706" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP-H Seal Design Code

No parte

75020212

Nº de pieza de BDI

902465

PRECIO
$ 33.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
EAN
0750886219736
Código del diseño genérico
TSM_SP-H
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SP-H
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
135257SP-H
Peso/LBS
0.08213
Descripción larga
1.35" Shaft Dia; 2.571" Housing Bore; 0.706" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.706" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SP-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.706 pulgadas | 17.932 milímetros
Ancho real
0.706 pulgadas | 17.932 milímetros
Diámetro del eje
1.35 pulgadas | 34.29 milímetros
Agujero de la carcasa
2.571 pulgadas | 65.303 milímetros