ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13527 / 1.375X1.955X0.433 CRWA1 P

20599 / 2.063X3X0.375 CRWA1 V

13527 / 1.375X1.955X0.433 CRWA1 P

SKF 13527 / 1.375X1.955X0.433 CRWA1 P

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.955" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

13527

Nº de pieza de BDI

1241695

PRECIO
$ 44.10 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.019
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012485
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13527
Peso/LBS
0.083
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1.955" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.955 pulgadas | 49.657 milímetros
Ancho nominal
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho real
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros