ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13552 / 1.375X1.938X0.25 CRWA1 R

15041 / 1.5X2.377X0.453 CRWA1 R

13552 / 1.375X1.938X0.25 CRWA1 R

SKF 13552 / 1.375X1.938X0.25 CRWA1 R

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

13552

Nº de pieza de BDI

1414014

PRECIO
$ 24.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012591
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13552
Peso/LBS
0.076
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 1-15/16" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
1.938 pulgadas | 49.225 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros