ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

18014 / 1.811X2.48X0.3 HMS4 P

135X192X16A

HARWAL 135X192X16A

135MM Shaft Dia; 192MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

No parte

13519216A

Nº de pieza de BDI

445303

PRECIO
$ 50.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
135 192 16A
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
135MM Shaft Dia; 192MM Housing Bore; 16MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 16MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
Agujero de la carcasa
7.559 pulgadas | 192 milímetros
Ancho nominal
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Ancho real
0.63 pulgadas | 16 milímetros
Diámetro del eje
5.315 pulgadas | 135 milímetros