ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1363790 / 13.625X16.125X1.25 HDS1 R

2200562 OBSOLETE DO NOT USE 07/22

1363790 / 13.625X16.125X1.25 HDS1 R

SKF 1363790 / 13.625X16.125X1.25 HDS1 R

13-5/8" Shaft Dia; 16-1/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1363790

Nº de pieza de BDI

1241730

PRECIO
$ 1,113.33 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.73
UNSPSC
31411705
EAN
0085311122528
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1363790
Peso/LBS
6.031
Descripción larga
13-5/8" Shaft Dia; 16-1/8" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho real
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Agujero de la carcasa
16.125 pulgadas | 409.575 milímetros
Ancho nominal
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro del eje
13.625 pulgadas | 346.075 milímetros