ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1369290 / 13.688X15.188X1 HDS1 R

2200250 / 22X23.5X0.75 HDS1 R

1369290 / 13.688X15.188X1 HDS1 R

SKF 1369290 / 13.688X15.188X1 HDS1 R

Lip Seal; 13-11/16" Shaft Dia; 15-3/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

1369290

Nº de pieza de BDI

1241737

PRECIO
$ 1,079.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.61
UNSPSC
31411705
EAN
0085311122535
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1369290
Peso/LBS
5.751
Descripción larga
Lip Seal; 13-11/16" Shaft Dia; 15-3/16" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
15.188 pulgadas | 385.775 milímetros
Diámetro del eje
13.688 pulgadas | 347.675 milímetros
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros