ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13710 / 1.375X2.282X0.25 HM14 R

8761 / 0.875X1.562X0.25 HM14 R

13710 / 1.375X2.282X0.25 HM14 R

SKF 13710 / 1.375X2.282X0.25 HM14 R

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

No parte

13710

Nº de pieza de BDI

1241744

PRECIO
$ 37.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311012935
Código del diseño genérico
C_R_HM14
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM14
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13710
Peso/LBS
0.085
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.282 pulgadas | 57.963 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros