ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E

13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E

13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E

SKF 13750 / 1.375X2.162X0.578 HMSHA4 E

Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code

No parte

13750

Nº de pieza de BDI

1241758

PRECIO
$ 18.42 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311281027
Código del diseño genérico
C_R_HMSHA4
Material del Labio
Ethylene Acrylic Elastomer
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSHA4
Otras características
Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13750
Peso/LBS
0.119
Descripción larga
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2.162" Housing Bore; 0.578" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 37/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSHA4 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.162 pulgadas | 54.915 milímetros
Ancho nominal
0.578 pulgadas | 14.681 milímetros
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Ancho real
0.578 pulgadas | 14.681 milímetros