ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V

13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V

13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V

SKF 13757 / 1.38X2.282X0.354 HMSA97 V

Lip Seal; Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code

No parte

13757

Nº de pieza de BDI

1241802

PRECIO
$ 15.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.055
UNSPSC
31411705
EAN
0085311283625
Código del diseño genérico
SKF_HMSA97
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA97
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
Lip Seal; Oil Seal; 1.38" Shaft Dia; 2.282" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA97 Seal Design Code
Ancho real
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Agujero de la carcasa
2.282 pulgadas | 57.963 milímetros
Diámetro del eje
1.38 pulgadas | 35.052 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros