ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

138X152X12 CRSA1 R

138X152X12 CRSA1 R

SKF 138X152X12 CRSA1 R

Lip Seal; 138MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code

No parte

138X152X12 CRSA1 R

Nº de pieza de BDI

1241866

PRECIO
$ 71.90 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.167
UNSPSC
31411705
EAN
0085311885317
Código del diseño genérico
C_R_CRSA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSA1
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
138X152X12 CRSA1 R
Peso/LBS
0.368
Descripción larga
Lip Seal; 138MM Shaft Dia; 152MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRSA1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
5.433 pulgadas | 138 milímetros
Ancho real
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Agujero de la carcasa
5.984 pulgadas | 152 milímetros