ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
13992 / 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R

45X58X9 CRSA1 R OBS 05/21 USE 22372089

13992 / 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R

SKF 13992 / 1.399X2.292X0.469 CRSA1 R

Lip Seal; 1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code

No parte

13992

Nº de pieza de BDI

1414024

PRECIO
$ 6.35 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311013734
Código del diseño genérico
C_R_CRSA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSA1
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
13992
Peso/LBS
0.108
Descripción larga
Lip Seal; 1.399" Shaft Dia; 2.292" Housing Bore; 0.468" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA1 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.399 pulgadas | 35.535 milímetros
Ancho real
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Agujero de la carcasa
2.292 pulgadas | 58.217 milímetros
Ancho nominal
0.468 pulgadas | 11.887 milímetros