ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

36147 / 3.625X4.24X0.38 HMSA7 V

14.7X30X7TC

DICHTOMATIK 14.7X30X7TC

14.7MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75004558

Nº de pieza de BDI

880026

PRECIO
$ 8.82 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
14.7X30X7TC
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
14.7MM Shaft Dia; 30MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho real
0.276 pulgadas | 7 milímetros
Agujero de la carcasa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro del eje
0.579 pulgadas | 14.7 milímetros
Ancho nominal
0.276 pulgadas | 7 milímetros