ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
14234 / 1.502X2.132X1.08 CRSA3 R

14234 / 1.502X2.132X1.08 CRSA3 R

14234 / 1.502X2.132X1.08 CRSA3 R

SKF 14234 / 1.502X2.132X1.08 CRSA3 R

Lip Seal; 1.502" Shaft Dia; 2.132" Housing Bore; 1.08" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.08" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code

No parte

14234

Nº de pieza de BDI

1242127

PRECIO
$ 10.51 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
0085311263863
Código del diseño genérico
C_R_CRSA3
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSA3
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
14234
Peso/LBS
0.779
Descripción larga
Lip Seal; 1.502" Shaft Dia; 2.132" Housing Bore; 1.08" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.08" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.132 pulgadas | 54.153 milímetros
Ancho real
1.08 pulgadas | 27.432 milímetros
Diámetro del eje
1.502 pulgadas | 38.151 milímetros
Ancho nominal
1.08 pulgadas | 27.432 milímetros