ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1456368 / 14.567X16.299X0.374 HS8 H

4150548 / 41.5X43.566X0.938 HS8 R

1456368 / 14.567X16.299X0.374 HS8 H

SKF 1456368 / 14.567X16.299X0.374 HS8 H

14.567" Shaft Dia; 16.299" Housing Bore; 0.374" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.374" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1456368

Nº de pieza de BDI

1242318

PRECIO
$ 641.08 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.514
UNSPSC
31411705
EAN
0085311481687
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1456368
Peso/LBS
1.133
Descripción larga
14.567" Shaft Dia; 16.299" Housing Bore; 0.374" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 0.374" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho nominal
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Ancho real
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Diámetro del eje
14.567 pulgadas | 370.002 milímetros
Agujero de la carcasa
16.299 pulgadas | 413.995 milímetros