ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
14569 / 1.457X2.378X0.433 CRSA3 P

14569 / 1.457X2.378X0.433 CRSA3 P

14569 / 1.457X2.378X0.433 CRSA3 P

SKF 14569 / 1.457X2.378X0.433 CRSA3 P

Lip Seal; 1.457" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code

No parte

14569

Nº de pieza de BDI

1242330

PRECIO
$ 18.74 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.049
UNSPSC
31411705
EAN
0085311374255
Código del diseño genérico
C_R_CRSA3
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSA3
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
14569
Peso/LBS
0.211
Descripción larga
Lip Seal; 1.457" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA3 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.378 pulgadas | 60.401 milímetros
Ancho real
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros
Ancho nominal
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros
Diámetro del eje
1.457 pulgadas | 37.008 milímetros