ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1463565 / 14.625X16.625X0.875 HDS2 R

350X390X18 HDS2 V

1463565 / 14.625X16.625X0.875 HDS2 R

SKF 1463565 / 14.625X16.625X0.875 HDS2 R

14-5/8" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

1463565

Nº de pieza de BDI

1242379

PRECIO
$ 1,156.23 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.57
UNSPSC
31411705
EAN
0085311124775
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1463565
Peso/LBS
5.673
Descripción larga
14-5/8" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
14.625 pulgadas | 371.475 milímetros
Agujero de la carcasa
16.625 pulgadas | 422.275 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros