ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
14966 / 1.5X2.254X0.25 HM21 R

14966 / 1.5X2.254X0.25 HM21 R

14966 / 1.5X2.254X0.25 HM21 R

SKF 14966 / 1.5X2.254X0.25 HM21 R

Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code

No parte

14966

Nº de pieza de BDI

1242557

PRECIO
$ 16.84 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311015028
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM21
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
14966
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2.254" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.254 pulgadas | 57.252 milímetros