ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15075 H1L5

15075 H1L5

JOHNS MANVILLE 15075 H1L5

38-7/8" Shaft Dia; 41-3/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code

No parte

15075 H1L5

Nº de pieza de BDI

18223605

PRECIO
$ 2,461.33 / CU
$ 3,713.97 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.44
UNSPSC
31411705
EAN
0827834065490
Código del diseño genérico
J/M_RUP
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
15075 H1L5
Peso/LBS
14.2092
Descripción larga
38-7/8" Shaft Dia; 41-3/8" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
Ancho real
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero de la carcasa
41.375 pulgadas | 1050.925 milímetros
Diámetro del eje
38.875 pulgadas | 987.425 milímetros
Ancho nominal
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros