ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

125X145X13A VITÓN

150X168X13A

HARWAL 150X168X13A

150MM Shaft Dia; 168MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code

No parte

15016813A

Nº de pieza de BDI

445540

PRECIO
$ 39.32 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.18
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
A
Otras características
Press Fit Mounting | For Low Pressure Application
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
150 168 13A
Peso/LBS
0.4
Descripción larga
150MM Shaft Dia; 168MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; A Seal Design Code
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Diámetro del eje
5.906 pulgadas | 150 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13 milímetros
Agujero de la carcasa
6.614 pulgadas | 168 milímetros