ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

151842VC-BX

151842VC-BX

DICHTOMATIK 151842VC-BX

1-1/2" Shaft Dia; 1.844" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code

No parte

75020347

Nº de pieza de BDI

890075

PRECIO
$ 12.45 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886220275
Código del diseño genérico
TSM_VC
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
VC
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
151842VC
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 1.844" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
1.844 pulgadas | 46.838 milímetros
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros