ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

151912VSZ-BX

151912VSZ-BX

DICHTOMATIK 151912VSZ-BX

1-1/2" Shaft Dia; 1.918" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code

No parte

75020348

Nº de pieza de BDI

901984

PRECIO
$ 42.81 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886220282
Código del diseño genérico
C_R_CRW7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SZ
Otras características
Rubber Covered Chamfer
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
151912VSZ
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 1.918" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SZ Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero de la carcasa
1.918 pulgadas | 48.717 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros