ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

22363 / 2.25X3X0.375 CRW1 V

1522540SB-H-BX

DICHTOMATIK 1522540SB-H-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.26" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

No parte

75005217

Nº de pieza de BDI

895950

PRECIO
$ 18.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886383130
Código del diseño genérico
C_R_CRW1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SB-H
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
1522540SB-H
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2.26" Housing Bore; 0.405" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.405 pulgadas | 10.287 milímetros
Agujero de la carcasa
2.26 pulgadas | 57.404 milímetros
Ancho real
0.405 pulgadas | 10.287 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros