ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

233354TA-H-BX

152264TA-BX

DICHTOMATIK 152264TA-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.26" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code

No parte

75005222

Nº de pieza de BDI

877844

PRECIO
$ 24.97 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886032373
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TA
Otras características
With Inner Case | Low Pressure
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
152264TA
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2.26" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TA Seal Design Code
Ancho nominal
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho real
0.406 pulgadas | 10.312 milímetros
Agujero de la carcasa
2.26 pulgadas | 57.404 milímetros