ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

152374TBPL-H-BX

152374TBPL-H-BX

DICHTOMATIK 152374TBPL-H-BX

1-1/2" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBPL-H Seal Design Code

No parte

75005289

Nº de pieza de BDI

902517

PRECIO
$ 20.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886207696
Código del diseño genérico
TSM_TBPL
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TBPL-H
Otras características
Flanged OD
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
152374TBPL-H
Descripción larga
1-1/2" Shaft Dia; 2.378" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TBPL-H Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.378 pulgadas | 60.401 milímetros
Ancho nominal
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Ancho real
0.469 pulgadas | 11.913 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros