ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1525178 / 15.25X16.625X0.55 HS8 V

1375236 OBSOLETO NO USAR 07/22

1525178 / 15.25X16.625X0.55 HS8 V

SKF 1525178 / 15.25X16.625X0.55 HS8 V

15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1525178

Nº de pieza de BDI

1242754

PRECIO
$ 3,468.56 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.33
UNSPSC
31411705
EAN
0085311437769
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1525178
Peso/LBS
2.935
Descripción larga
15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 0.55" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.55" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho real
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros
Agujero de la carcasa
16.625 pulgadas | 422.275 milímetros
Diámetro del eje
15.25 pulgadas | 387.35 milímetros
Ancho nominal
0.55 pulgadas | 13.97 milímetros