ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1525288 / 15.25X16.625X0.531 HS8 D

1456368 / 14.567X16.299X0.374 HS8 H

1525288 / 15.25X16.625X0.531 HS8 D

SKF 1525288 / 15.25X16.625X0.531 HS8 D

15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1525288

Nº de pieza de BDI

22780479

PRECIO
$ 569.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.53
UNSPSC
31411705
EAN
0085311529747
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
1525288
Peso/LBS
1.168
Descripción larga
15-1/4" Shaft Dia; 16-5/8" Housing Bore; 17/32" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Diámetro del eje
15.25 pulgadas | 387.35 milímetros
Agujero de la carcasa
16.625 pulgadas | 422.275 milímetros
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros