ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15302 / 1.535X2.165X0.315 HMSA7 V

172714TC-BX

15302 / 1.535X2.165X0.315 HMSA7 V

SKF 15302 / 1.535X2.165X0.315 HMSA7 V

Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

15302

Nº de pieza de BDI

1242826

PRECIO
$ 12.16 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311368063
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15302
Peso/LBS
0.068
Descripción larga
Lip Seal; 1.535" Shaft Dia; 2.165" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Ancho nominal
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros
Agujero de la carcasa
2.165 pulgadas | 54.991 milímetros
Diámetro del eje
1.535 pulgadas | 38.989 milímetros
Ancho real
0.315 pulgadas | 8.001 milímetros