ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

SKF 15315 / 1.524X2.656X0.424 HMSA16 E

Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code

No parte

15315

Nº de pieza de BDI

1242839

PRECIO
$ 30.26 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.106
UNSPSC
31411705
EAN
0085311308243
Código del diseño genérico
C_R_HMSA16
Material del Labio
Ethylene Acrylic Elastomer
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA16
Otras características
Without Inner Case | Flanged OD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15315
Peso/LBS
0.164
Descripción larga
Lip Seal; 1.524" Shaft Dia; 2-21/32" Housing Bore; 0.424" Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 0.424" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA16 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.524 pulgadas | 38.71 milímetros
Agujero de la carcasa
2.656 pulgadas | 67.462 milímetros
Ancho nominal
0.424 pulgadas | 10.77 milímetros
Ancho real
0.424 pulgadas | 10.77 milímetros