ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15558 / 1.575X2.461X0.433 HMSA7 R

15558 / 1.575X2.461X0.433 HMSA7 R

15558 / 1.575X2.461X0.433 HMSA7 R

SKF 15558 / 1.575X2.461X0.433 HMSA7 R

1.575" Shaft Dia; 2.461" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

15558

Nº de pieza de BDI

1243013

PRECIO
$ 20.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.037
UNSPSC
31411705
EAN
0085311253666
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15558
Peso/LBS
0.099
Descripción larga
1.575" Shaft Dia; 2.461" Housing Bore; 0.433" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.433" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.461 pulgadas | 62.509 milímetros
Ancho real
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros
Diámetro del eje
1.575 pulgadas | 40.005 milímetros
Ancho nominal
0.433 pulgadas | 10.998 milímetros