ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

1.875X2.75X0.5 D8 ET / 18771

15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

SKF 15560 / 1.552X2.446X0.5 D8 RT

Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 2.446" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code

No parte

15560

Nº de pieza de BDI

1243014

PRECIO
$ 29.18 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.046
UNSPSC
31411705
EAN
0085311279734
Código del diseño genérico
C_R_D8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
D8
Otras características
Bore-Tite on OD | Without Inner Case | PTFE Secondary Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15560
Peso/LBS
0.107
Descripción larga
Lip Seal; 1.552" Shaft Dia; 2.446" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; D8 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.446 pulgadas | 62.128 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
1.552 pulgadas | 39.421 milímetros