ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15620 / 1.563X2.441X0.5 CRWA1 R

29322 / 2.938X4.003X0.438 CRWA1 P

15620 / 1.563X2.441X0.5 CRWA1 R

SKF 15620 / 1.563X2.441X0.5 CRWA1 R

1-9/16" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

15620

Nº de pieza de BDI

1243023

PRECIO
$ 17.59 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311015844
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15620
Peso/LBS
0.097
Descripción larga
1-9/16" Shaft Dia; 2.441" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
1.563 pulgadas | 39.7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.441 pulgadas | 62.001 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros