ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1575245 / 15.75X17.25X0.688 HDS2 R

1575245 / 15.75X17.25X0.688 HDS2 R

1575245 / 15.75X17.25X0.688 HDS2 R

SKF 1575245 / 15.75X17.25X0.688 HDS2 R

Lip Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code

No parte

1575245

Nº de pieza de BDI

1243097

PRECIO
$ 887.59 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.65
UNSPSC
31411705
EAN
0085311127226
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1575245
Peso/LBS
5.863
Descripción larga
Lip Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS2 Seal Design Code
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero de la carcasa
17.25 pulgadas | 438.15 milímetros
Diámetro del eje
15.75 pulgadas | 400.05 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros