ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
1575248 / 15.75X17.25X0.685 HS8 R

23X25X0.813 HS8 D / 2300559

1575248 / 15.75X17.25X0.685 HS8 R

SKF 1575248 / 15.75X17.25X0.685 HS8 R

Lip Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 0.685" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.685" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code

No parte

1575248

Nº de pieza de BDI

1243099

PRECIO
$ 788.92 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.71
UNSPSC
31411705
EAN
0085311900812
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
1575248
Peso/LBS
3.781
Descripción larga
Lip Seal; 15-3/4" Shaft Dia; 17-1/4" Housing Bore; 0.685" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 0.685" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
17.25 pulgadas | 438.15 milímetros
Ancho nominal
0.685 pulgadas | 17.399 milímetros
Ancho real
0.685 pulgadas | 17.399 milímetros
Diámetro del eje
15.75 pulgadas | 400.05 milímetros