ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
15910 / 1.594X2.067X0.236 HMSA7 P

48X69X10ADL

15910 / 1.594X2.067X0.236 HMSA7 P

SKF 15910 / 1.594X2.067X0.236 HMSA7 P

Lip Seal; 1-19/32" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

15910

Nº de pieza de BDI

1243199

PRECIO
$ 17.75 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311184755
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
15910
Peso/LBS
0.111
Descripción larga
Lip Seal; 1-19/32" Shaft Dia; 2.067" Housing Bore; 0.236" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.236" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.067 pulgadas | 52.502 milímetros
Ancho nominal
0.236 pulgadas | 5.994 milímetros
Ancho real
0.236 pulgadas | 5.994 milímetros
Diámetro del eje
1.594 pulgadas | 40.488 milímetros