ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32X45X7TC-BX

15X35.2X5.5TC-BX

DICHTOMATIK 15X35.2X5.5TC-BX

15MM Shaft Dia; 35.2MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75005855

Nº de pieza de BDI

880417

PRECIO
$ 10.91 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
0750886258162
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
15X35.2X5.5TC
Peso/LBS
0.02
Descripción larga
15MM Shaft Dia; 35.2MM Housing Bore; 5.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho nominal
0.217 pulgadas | 5.5 milímetros
Ancho real
0.217 pulgadas | 5.5 milímetros
Agujero de la carcasa
1.386 pulgadas | 35.2 milímetros
Diámetro del eje
0.591 pulgadas | 15 milímetros