ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

1601902VM-H-BX

1601902VM-H-BX

DICHTOMATIK 1601902VM-H-BX

1.609" Shaft Dia; 1-29/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; VM-H Seal Design Code

No parte

75020511

Nº de pieza de BDI

890096

PRECIO
$ 23.83 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886243335
Código del diseño genérico
TSM_VM
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Stainless Steel
Código de diseño del sello
VM-H
Otras características
Fully Rubberized Inner Case
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
1601902VM-H
Descripción larga
1.609" Shaft Dia; 1-29/32" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; VM-H Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro del eje
1.609 pulgadas | 40.869 milímetros
Agujero de la carcasa
1.906 pulgadas | 48.412 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros