ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16194 / 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P

16194 / 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P

16194 / 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P

SKF 16194 / 1.574X2.204X0.354 HMSA92 P

1.574" Shaft Dia; 2.204" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code

No parte

16194

Nº de pieza de BDI

22780223

PRECIO
$ 16.67 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.074
UNSPSC
31411705
EAN
0085311519960
Código del diseño genérico
C_R_HMSA92
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA92
Otras características
Internal and External Lip | Single External Lip Without Spring
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
16194
Peso/LBS
0.163
Descripción larga
1.574" Shaft Dia; 2.204" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA92 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.574 pulgadas | 39.98 milímetros
Agujero de la carcasa
2.204 pulgadas | 55.982 milímetros
Ancho real
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros