ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16561 H1L5 OBSOLETE DO NOT USE 10/23

16431 H5L16

JOHNS MANVILLE 16431 H5L16

3.346" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

16431 H5L16

Nº de pieza de BDI

18225015

PRECIO
$ 164.27 / CU
$ 247.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.1
UNSPSC
31411705
EAN
0827834076182
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
16431 H5L16
Peso/LBS
0.2259
Descripción larga
3.346" Shaft Dia; 4.134" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.134 pulgadas | 105.004 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Ancho real
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Diámetro del eje
3.346 pulgadas | 84.988 milímetros