ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12077 H1L5 OBSOLETE DO NOT USE 07/21

16433 H5L16

JOHNS MANVILLE 16433 H5L16

4.331" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code

No parte

16433 H5L16

Nº de pieza de BDI

18225019

PRECIO
$ 170.44 / CU
$ 257.18 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.13
UNSPSC
31411705
EAN
0827834076236
Código del diseño genérico
J/M_LUP
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
LUP
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
16433 H5L16
Peso/LBS
0.2793
Descripción larga
4.331" Shaft Dia; 5.118" Housing Bore; 0.512" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.512" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
Ancho real
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Agujero de la carcasa
5.118 pulgadas | 129.997 milímetros
Ancho nominal
0.512 pulgadas | 13.005 milímetros
Diámetro del eje
4.331 pulgadas | 110.007 milímetros