ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
16542 / 1.654X2.551X0.531 HMSA95 R

16542 / 1.654X2.551X0.531 HMSA95 R

16542 / 1.654X2.551X0.531 HMSA95 R

SKF 16542 / 1.654X2.551X0.531 HMSA95 R

1.654" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code

No parte

16542 / 1.654X2.551X0.531 HMSA95 R

Nº de pieza de BDI

1243696

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.043
UNSPSC
31411705
EAN
0085311017404
Código del diseño genérico
C_R_HMSA95
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA95
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
16542
Peso/LBS
0.152
Descripción larga
1.654" Shaft Dia; 2.551" Housing Bore; 0.531" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 17/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA95 Seal Design Code
Ancho nominal
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros
Diámetro del eje
1.654 pulgadas | 42.012 milímetros
Agujero de la carcasa
2.551 pulgadas | 64.795 milímetros
Ancho real
0.531 pulgadas | 13.487 milímetros