ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32X56X12A

167211SC-BX

DICHTOMATIK 167211SC-BX

1.677" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code

No parte

75006261

Nº de pieza de BDI

891967

PRECIO
$ 12.26 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886221302
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SC
Otras características
Low Pressure
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
167211SC
Descripción larga
1.677" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
Ancho real
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros
Agujero de la carcasa
2.124 pulgadas | 53.95 milímetros
Diámetro del eje
1.677 pulgadas | 42.596 milímetros
Ancho nominal
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros